ENPAC 4064-YE Rolltop Drum -roiskesäiliö, 4-rumpu | AE6VCW 5VD51

ENPAC 4064-YE Rolltop-rummun vuotosäiliö, 4-rumpu

Varastossa
Tuote: AE6VCW Malli: 4064-YERistiviite: 5VD51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,260.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullarummun roiskumisen estojärjestelmä
VäriKeltainen
Korkeus69 "
Pituus65 "
Kantavuus6000 lb
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä4
AvaustyyppiRulla
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)143.51
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)160.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
ENPAC 4062-YE Rolltop rummun vuotosäiliö, 2 rumpua, 72 tuuman korkeus | AE6VCV 5VD50 4062-KYLLÄ72 "60 "2000 lb37 "€2,804.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4064-YE Rolltop-rummun vuotosäiliö, 4-rumpu
€3,260.95 / yksikkö