Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 3005-YE turvasäiliösuppilo, halkaisija 9-1/4 tuumaa | AC9RPU 3JJW3

ENPAC 3005-YE turvasäiliösuppilo, halkaisija 9-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RPU Malli: 3005-YERistiviite: 3JJW3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatankosuppilo
VäriKeltainen
PeiteKäytetään 3JWW5: n kanssa
Halkaisija9.25 "
hyödytAsennetaan 3.5-, 5- ja 6-gallonisiin tiukkapääisiin astioihin sekä 12-tuumaisiin avoimiin astioihin
Korkeus2.75 "
Materiaalipolyeteeni
Nokka ulkohalkaisijaltaan.8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 3005-YE turvasäiliösuppilo, halkaisija 9-1/4 tuumaa
€142.94 / yksikkö