ENPAC 1501-YE Kantalaukku, pituus 45 tuumaa, leveys 36 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, keltainen, HDPE | AG2BLN 31DM79

ENPAC 1501-YE Kantalaukku, pituus 45 tuumaa, leveys 36 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, keltainen, HDPE

Varastossa
Tuote: AG2BLN Malli: 1501-YERistiviite: 31DM79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangaskansi
VäriKeltainen
MateriaaliHDPE
Ulkopuolella3"
Ulkopituus45 "
Ulkopuolinen leveys36 "
KäytäValmistaja Nro 1505-YE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENPAC 1521-YE -kansi, erittäin suurelle korille | CF3GHN 1521-KYLLÄ€263.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1501-YE Kantalaukku, pituus 45 tuumaa, leveys 36 tuumaa, korkeus 3 tuumaa, keltainen, HDPE
€355.03 / yksikkö