ENPAC 1360-YE Spill Kit, 41 gallonan absorptiokapasiteetti, universaali | AF2RGG 6XGK5

ENPAC 1360-YE Spill Kit, 41 gallonan absorptiokapasiteetti, universaali

Varastossa
Tuote: AF2RGG Malli: 1360-YERistiviite: 6XGK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€898.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriTurvallisuus keltainen
Säiliön koko65 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Absorboitu määrä / kg.41 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi3906905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusImeytymiskykyVäriVuotokapasiteettiAbsorboitu määrä / kg.LeveysSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
ENPAC 13-WML-U seinäkiinnityslokero, iso, yleiskäyttöinen, kapasiteetti jopa 15 gallonaa | AC7EKP 38E784 13-WML-U--Keltainen-15 gal.-13 x 30 x 14 "kaappi€726.31
ENPAC 13-WMXL-U seinäasennuskaappi, erittäin suuri, yleiskäyttöinen, kapasiteetti 25 gallonaa | AC7EKW 38E790 13-WMXL-U--Keltainen-25 gal.--kaappi€530.73
ENPAC 1397-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, yleiskäyttöinen | AD2TEA 3TYL6 1397-VU LS--Keltainen-62 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu€1,188.69
ENPAC 1398-YE LS Spill Kit, pyörällinen tölkki, kapasiteetti 62 gallonaa, yleiskäyttöinen | AD2TEB 3TYL7 1398-VU LS--Keltainen-62 gal.-95 gal.Pyöräinen rumpu€1,455.31
ENPAC 1310-YE LS Spill Kit, Duffel Bag, kapasiteetti 10 gallonaa, universaali | AD2TEJ 3TYR4 1310-VU LS--Keltainen-10 gal.-19 "L x 20" L x 9 "HDuffle laukku€227.84
ENPAC 1350-YELS Spill Kit, kapasiteetti 31 gallonaa, universaali, pyörällinen tölkki | AD2YJV 3WMN7 1350 YELS--Keltainen-31 gal.-50 gal.Pyöräinen rumpu€906.73
ENPAC 13-30-U-PI Spill Kit Can, kapasiteetti 23 gallonaa, universaali | AD9JYJ 4TAJ6 13-30-U-PI--Keltainen-23 gal.-30 gal.Rumpu€385.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1360-YE Spill Kit, 41 gallonan absorptiokapasiteetti, universaali
€898.60 / yksikkö