Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 8101 Runkolevyvalikoima 140 kpl | AA4KWL 12T283

DISCO 8101 Runkolevyjen valikoima 140 kpl

Varastossa
Tuote: AA4KWL Malli: 8101Ristiviite: 12T283

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBody Shim -valikoima
Materiaalisinkki
Palojen lukumäärä140
Koko3/8 "ja 1/2"
TyyppiKirkas sinkkipinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi74122000000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 8101 Runkolevyjen valikoima 140 kpl
€71.36 / yksikkö