Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENPAC 13-TS peukalointitiiviste, 10 kpl pakkaus | AC7ELG 38E801

ENPAC 13-TS peukalointitiiviste, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7ELG Malli: 13-TSRistiviite: 38E801

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan peukalon sinetti
Korkeus7"
Selite / taustaväripunainen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 13-TS peukalointitiiviste, 10 kpl pakkaus
€24.52 / yksikkö