Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHUR-LINE 6635 Mini Roller Frame, 24 tuuman pituus | AH8WZL 39AN36

SHUR-LINE 6635 Mini Roller Frame, 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8WZL Malli: 6635Ristiviite: 39AN36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maalirullan runko
KahvaJohdin
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus24.5 "
Maalin tyyppiVesi- ja öljypohjainen
Platingkromi
Rullan pituus4 ja 6 "
Varren materiaaliTeräs
Varren langan koko1 / 4 "
Tyylikehys
pinnatKaikki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusMaalin tyyppiHinta
SHUR-LINE 6600C Mini Roller Frame, 12 tuumaa | AA4DTC 12G325 6600CMini maalirullan runko12 "Lateksimaalit€4.73
SHUR-LINE 6615C minirullarunko, 12 tuuman pituus | AH8WZJ 39AN34 6615CMini maalirullan runko12.5 "Vesi- ja öljypohjainen€6.79
SHUR-LINE 6625C minirullarunko, 16 tuuman pituus | AH8WZK 39AN35 6625CMini maalirullan runko16.5 "Vesi- ja öljypohjainen€7.13
SHUR-LINE 6652 Rullarunko, Kangasminirulla | CH4PMA 6652Maalirullan runko--€9.45
Tarjouspyyntö
SHUR-LINE 2005748 Merkintäkehys, 3 tuuman pituinen leikkauslinja | CH4PMB 2005748Maalirullan runko--€4.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHUR-LINE 6635 Mini Roller Frame, 24 tuuman pituus
€7.70 / yksikkö