ENPAC 1040-YE Salvage Drum, 103 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen | AH3CKY 31DM31

ENPAC 1040-YE Salvage Drum, 103 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AH3CKY Malli: 1040-YERistiviite: 31DM31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€647.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusrumpu
SulkemistyyppiKierrä kansi
VäriKeltainen
Rumpumateriaalipolyeteeni
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.24 "
Kantavuus650 lb
Materiaalin paksuus0.25 "
Dia ulkopuolella.32 "
Kokonaiskorkeus45 "
YK-luokitus vankka1H2 / X295 / S
Tilavuus103 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)114.55
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)79.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiHead TypeSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
ENPAC 1220-YE Salvage Drum, 20 gallonan vuotokapasiteetti | AD2THG 3TZX6 1220-KYLLÄRuuviAvaa pää21.5 "166 lb22.25 "19 "20 gal.€141.79
ENPAC 1065-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 65 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYC 4TAH9 1065-KYLLÄRuuviKierrä kansi23 "440 lb27.75 "37 "65 gal.€430.71
ENPAC 1230-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 30 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYD 4TAJ1 1230-KYLLÄRuuviKierrä kansi21.5 "220 lb22.25 "30 "30 gal.€176.11
ENPAC 1037-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, kapasiteetti 95 gallonaa | AD9JYE 4TAJ2 1037-KYLLÄRuuviKierrä kansi25.75 "650 lb31.125 "41.5 "95 gal.€495.80
ENPAC 1259-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, pyörällinen, 50 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYF 4TAJ3 1259-KYLLÄRuuviKierrä kansi20 "275 lb23 "45.375 "50 gal.€564.93
ENPAC 1299-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, pyörällinen, 95 gallonan vuotokapasiteetti | AD9JYG 4TAJ4 1299-KYLLÄRuuviKierrä kansi27.25 "250 lb31.125 "47.5 "95 gal.€651.97
ENPAC 1295-YE päällyspakkaus / pelastusrumpu, 95 gallonan vuotokapasiteetti | AE4LVT 5LPZ0 1295-KYLLÄRuuviKierrä kansi27 "650 lb32 "44 "95 gal.€638.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1040-YE Salvage Drum, 103 gallonan vuotokapasiteetti, keltainen
€647.90 / yksikkö