Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM PC1210F0 Elektroninen laskuri 6-numeroinen LCD | AG7APJ 49Y067

ENM PC1210F0 elektroninen laskuri 6 numeroa LCD

Varastossa
Tuote: AG7APJ Malli: PC1210F0Ristiviite: 49Y067

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus+ /-0.01%
Merkin korkeus0.276 "Numerot
Connector Type10-nastainen liitin
Syvyys1.51 "
Halkaisija2.31 "
näyttönestekidenäyttö
hyödyt2 "paneelin aukko
Tulosignaali10 - 40 VDC
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus67
Min. On / Off-pulssi25 ms
AsennusPaneeli
NEMA-luokitus4X, 12
Numeroiden määrä6
ulostuloRele ja LED
Tuotosluokitus0.2A @ 265 VAC, 0.2 A @ 40 VDC
Virta vaaditaan6 mA
Esilajittelualue1 ja 999,999
PresetKyllä
Nollaa tyyppiEtäsignaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9106908500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Skaalain (ei)
    • Maks. Laskua sekunnissa (20)
    • Erityisominaisuudet: Haihtumaton muisti (ei akkua). Puolijohde-elektroniikka.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulosignaaliHinta
ENM PC1210G0 elektroninen laskuri, 6 numeroa, lcd | AG7APK 49Y068 PC1210G085-265 VAC / 90-360 VDC€131.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM PC1210F0 elektroninen laskuri 6 numeroa LCD
€102.27 / yksikkö