Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENM C1141BB -laskuri 6 numeroa 4.5 - 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8

ENM C1141BB Counter Lcd 6 numeroa 4.5 - 28 Vdc

Varastossa
Tuote: AC2YWJ Malli: C1141BBRistiviite: 2PAT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen laskuri
tarkkuus+ /-0.01%
Merkin korkeus0.276 "Numerot
Connector TypeVälilehdet
Laskee sekunnissa50
Syvyys0.82 "
Halkaisija2"
näyttönestekidenäyttö
hyödyt1.45 "X 0.95" paneelin aukko
Tulosignaali4.5 - 28 VDC
Tulojännite4.5 - 28 VDC
liitäntäEi eristetty
IP-luokitus67
Pituus0.94 "
Min. On / Off-pulssi10 ms.
AsennusSuorakulmainen, napsautettavissa
NEMA-luokitus4X, 12
Numeroiden määrä6
ulostuloEi eristetty
TuotosluokitusEi eristetty
Power Rating0.1 mW - 0.18 W
Virta vaaditaan3mA
Esilajittelualue1 ja 999,999
PresetNro
Nollaa tyyppiElektroninen
TyyppiElektroninen
Leveys1.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9029108000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: EEPROM-muisti ilman akkua

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
ENM C1121BB Counter Lcd 6 numeroa 4.5 - 28 Vdc | AC2YWH 2PAT7 C1121BBSuorakulmainen, 2 reikää€20.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENM C1141BB Counter Lcd 6 numeroa 4.5 - 28 Vdc
€21.51 / yksikkö