Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA-L Kiinnitys Black Book, 1. painos, metrinen versio, suuri koko | CH9KTX

Kiinnike Musta kirja, 1. painos, metrinen versio, suuri koko

Varastossa
Tuote: CX9HHQ Malli: FBB-USA-L

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnittimen musta kirja, metrinen painos
Korkeus10 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä248
TyyppiSuuri hakuteos
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.595
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

EBB FBB-USA-L Fastener Black Book on tekninen resurssikirja, joka auttaa sekä insinöörejä että teknikoita valitsemaan oikean kiinnikkeen auto-, ilmailu-, rakennus- ja valmistusteollisuuden sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • EBB Fastener Black Book sisältää mittatiedot ISO- ja DIN-kiinnittimistä.
  • Jotta lukija voi avata kirjan kokonaan, sen sivut on sidottu Wire-O:lla.
  • Tämän kirjan litteän muotoilun ansiosta sitä on helppo lukea työpöydällä.
  • Sen sivut ovat laminoituja ja häikäisemättömiä, joten se sopii kirkkaaseen valaistukseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko käyttää tätä kirjaa haastavissa olosuhteissa, kuten tuotantolaitoksissa tai rakennustyömailla?

V. Kyllä, tämä kiinnikkeiden musta kirja on suunniteltu kestämään kulumista. Siinä on läpinäkyvä pinnoite, joka estää repeytymistä ja pitää sivut ehjinä ankarissa teollisuusolosuhteissa.

K. Ovatko tämän kirjan tiedot SAE- tai metrisissä yksiköissä?

V. Tässä mustassa kiinnityskirjassa on tietoja sekä SAE- että metrisissä yksiköissä. Sinisellä kirjoitetut arvot ovat SAE:ssä ja punaisilla metrisissä yksiköissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKieliKorkeusHinta
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-INCH kiinnike Musta kirja, tuumainen, englantilainen, taskukoko | AC7DCF 38C736 FBB-TUUMATaskuopasEnglanti6.53 "€29.40
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA Kiinnitys Black Book, 1. painos, Metric Type, Englanti, taskukoko | CD4RDH FBB-USATaskuopasEnglanti6.53 "€29.40
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-USA-ESP Kiinnitys Black Book, 1. painos, Metric Type, espanja, taskukoko | CD4RDM FBB-USA-ESPTaskuopasEspanjan6.53 "€26.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Kiinnike Musta kirja, 1. painos, metrinen versio, suuri koko
€42.00 / yksikkö