Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF18 Kiinnitystekniset tiedot Metric vääntömomenttiarvot | AE3GWE 5DFF8

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF18 kiinnikkeiden tekniset tiedot Metric vääntömomenttiarvot

Varastossa
Tuote: AE3GWE Malli: FBB-HSF18Ristiviite: 5DFF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnittimen laminaatin tekninen tietolomake
Syvyys0.015 "
Korkeus11 "
KieliEnglanti
Sivujen määrä1
TyyppiFeet-arkki F18
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Yhteiset korjaamoruuvit, pultit ja mutterit, kiristysmomenttiarvot metrisille karkeille ja hienoille pulteille, vetolujuuden vertailutaulukko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TEKIJÄT BLACK BOOK FBB-HSF10 Kiinnitin Tekniset tiedot Ruuvi- ja pulttipäät | AE3GVW 5DFF0 FBB-HSF10Feet-arkki F10€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF11 Kiinnike Tekniset tiedot In/metrinen vertailu | AE3GVX 5DFF1 FBB-HSF11Feet-arkki F11€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF12 Kiinnitin Tekniset tiedot Momenttiarvo Unc/unf | AE3GVY 5DFF2 FBB-HSF12Feet-arkki F12€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF13 Kiinnitin Tekniset tiedot Unified Thread Combo | AE3GVZ 5DFF3 FBB-HSF13Feet-arkki F13€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF14 Kiinnitin Tekniset tiedot Unc/unf Kierteet | AE3GWA 5DFF4 FBB-HSF14Feet-arkki F14€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF15 Kiinnike Tekniset tiedot Kierreporan koot | AE3GWB 5DFF5 FBB-HSF15Feet-arkki F15€4.90
ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF16 Kiinnitin Tekniset tiedot Grade Id Pultit/mutterit | AE3GWC 5DFF6 FBB-HSF16Feet-arkki F16€4.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENGINEERS BLACK BOOK FBB-HSF18 kiinnikkeiden tekniset tiedot Metric vääntömomenttiarvot
€4.90 / yksikkö