Enerpac WR15 sylinterilevitys on hydraulinen kiila- ja levityssylinteri, jonka enimmäisleveys on 11.5 tuumaa ja joka on suunniteltu kohdistamaan hydraulinen voima esineiden levittämiseksi tai kiilaamiseksi erilleen.
Ominaisuudet:
- Enerpac WR15 sylinterilevitettä voidaan käyttää jopa 10000 psi:n paineissa.
- Tässä Enerpac WR15 -sylinterilevittimessä on pitkä isku, joten ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa.
- Tässä kiilalevittimessä on jousipalautusjärjestelmä, joka helpottaa vetäytymistä, ja se kestää jopa 0.75 tonnin kuormituksen.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac HC9206C letku: Se on suunniteltu toimimaan saumattomasti sylinterin levityksen kanssa, jotta se tarjoaa luotettavan ja varman hydrauliliitännän levityssovelluksiin.
- Enerpac GA45GC mittarisovitin: Se on suunniteltu käytettäväksi tämän Enerpac WR15 -sylinterilevittimen kanssa, jotta se mahdollistaa tarkan paineen mittauksen ja ohjauksen levitystoimintojen aikana.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean hydraulisylinterin levityksen?
A. Kun valitset hydraulisylinterin levitystä, ota huomioon tekijät, kuten vaadittu suurin levitysetäisyys, tarvittava kapasiteetti tai voima ja käytettävissä oleva toimintatila.
K. Voidaanko hydraulisylinterilevitettä käyttää ahtaissa tiloissa?
V. Kyllä, monet hydraulisylinterilevittimet on suunniteltu pienikokoisiksi ja ohjattaviksi, joten ne soveltuvat käytettäväksi ahtaissa tiloissa. On kuitenkin tärkeää arvioida sovelluksesi erityiset mitat ja vaatimukset, jotta voidaan varmistaa, että hydraulisylinterien levitystä voidaan käyttää turvallisesti annetussa tilassa.