Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC THQ706T Twin hydrauliletkukokoonpano, 1/4 tuumaa x 19.5 jalkaa, 700 bar | AD2GJW 3PCZ2

ENERPAC THQ706T kaksoishydrauliletkukokoonpano, 1/4 tuumaa x 19.5 jalkaa, 700 baaria

Varastossa
Tuote: AD2GJW Malli: THQ706TRistiviite: 3PCZ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,776.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun kokoonpano
Pituus19.5 ft.
Materiaalikestomuovi
Max. Käyttöpaine10000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiintoavainletku käytettäväksi kaikkien momenttiavainten ja momenttipumppujen kanssa enintään 10000 psi:n käyttöpaineeseen
    • Sisältää NPTF (National Pipe Taper Fuel) -liittimet, jotka on asennettu molempiin päihin helppoa ja nopeaa liittämistä varten
    • Mukana puristettu kuminen vedonpoisto päissä lisäämään kestävyyttä
    • Kaksikerroksinen teräsvahvike termoplastisella putkella ja kulutusta kestävällä polyuretaanipäällysteellä, joka tarjoaa alhaisen tilavuuslaajenemiskyvyn jopa korkeassa paineessa
    • Ihanteellinen öljy- ja vesipohjaisten nesteiden siirtämiseen hydraulilaitteissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC THQ706T kaksoishydrauliletkukokoonpano, 1/4 tuumaa x 19.5 jalkaa, 700 baaria
€1,776.32 / yksikkö