Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-012 Päällystetyt hansikkaat nitriili Näkyvä oranssi Koko 8 PR | AF6VJH 20KJ83

ANSELL 97-012 Pinnoitetut käsineet Nitriili Näkyvyys Oranssi Koko 8 PR

Varastossa
Tuote: AF6VJH Malli: 97-012Ristiviite: 20KJ83

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat304
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKorkea Vis oranssi
LäimäysNeuloa
Mitata13
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliNylon / spandex
Koko8
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.14
Laivan pituus (cm)23.51
Laivan leveys (cm)8.75
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 97-012 Päällystetyt hanskat Nitriili Näkyvä oranssi Koko 7 PR | AF6VJG 20KJ82 97-0129"7€8.43
ANSELL 97-012 Päällystetyt hansikkaat nitriili Näkyvä oranssi Koko 9 PR | AF6VJJ ​​20KJ84 97-01210 "9€8.43
ANSELL 97-012 Päällystetyt hansikkaat nitriili Näkyvä oranssi Koko 10 PR | AF6VJK 20KJ85 97-01210.25 "10€8.43
ANSELL 97-012 Päällystetyt hansikkaat nitriili Näkyvä oranssi Koko 11 PR | AF6VJL 20KJ86 97-01210.5 "11€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-012 Pinnoitetut käsineet Nitriili Näkyvyys Oranssi Koko 8 PR
€8.43 / yksikkö