Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDGLAS SG-40W Kestävä hengitysputki 33 tuumaa Pu | AC6CBB 32V164

SPEEDGLAS SG-40W Raskaaseen käyttöön tarkoitettu hengitysputki, 33 tuuman Pu

Varastossa
Tuote: AC6CBB Malli: SG-40WRistiviite: 32V164

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -hengitysputki
Koko33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaSE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDGLAS SG-40W Raskaaseen käyttöön tarkoitettu hengitysputki, 33 tuuman Pu
€235.87 / yksikkö