ENERPAC SCR-102H pumppu / vakiosylinterisarja, 10 tonnia, yksitoiminen | AE7NBR 5ZL59

ENERPAC SCR-102H pumppu / vakiosylinterisarja, 10 tonnia, yksitoiminen

Varastossa
Tuote: AE7NBR Malli: SCR-102HRistiviite: 5ZL59

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,668.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu- ja sylinterisarja
Romahtanut korkeus4.78 "
Sylinterin kapasiteetin lisäys10 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tahti2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Manuaalisesti ohjattu pumppu kiinnittyy männään raskaiden kuormien nostamiseksi ja tukemiseksi
    • Sisäinen paineenrajoitusventtiili estää pumpun ylikuormituksen
    • Kaksinopeuksinen käyttö pienemmillä kädensijoilla kuin yhden nopeuden hydrauliset käsipumput
    • Sarja sisältää 6 tuuman turvoletkun, 10 tonnin hydraulisen voiman ja painemittarin sekä 1/2 tuuman mittarin adapterin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin kapasiteetin lisäysTahtiHinta
ENERPAC SCR-1010H -pumppu / vakiosylinterisarja 10 tonnin korkki | AE7NBQ 5ZL58 SCR-1010H10 sävyinen.10.13 "€3,284.85
ENERPAC SCR-106H -pumppu / vakiosylinterisarja 10 tonnin korkki | AE7NBT 5ZL60 SCR-106H10 sävyinen.6.13 "€3,013.15
ENERPAC SCR-254H -pumppu / vakiosylinterisarja 25 tonnin korkki | AE7NBU 5ZL62 SCR-254H-4"€3,556.09
ENERPAC SCR-256H -pumppu / vakiosylinterisarja 25 tonnin korkki | AE7NBV 5ZL64 SCR-256H25 sävyinen.6.25 "€3,741.18
ENERPAC SCR-506H pumppu / vakiosylinterisarja, 50 tonnia, 10000 PSI, yksitoiminen | AE7NBW 5ZL65 SCR-506H50 sävyinen.6.25 "€5,284.79
ENERPAC SCR1010FP sylinteri jalkapumpulla | CM9LQA SCR1010FP--€4,418.69
ENERPAC SCR1010TB sylinteri käsipumpulla ja kotelolla | CM9LQB SCR1010TB--€4,150.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC SCR-102H pumppu / vakiosylinterisarja, 10 tonnia, yksitoiminen
€2,668.97 / yksikkö