Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC PRV4 -paineen säätöventtiili G1 / 4 4 GPM | AH2DVT 25TV62

ENERPAC PRV4 Paineensäätöventtiili G1/4 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DVT Malli: PRV4Ristiviite: 25TV62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,234.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineensäätöventtiili
Säädettävä painealue75 - 2000 psi
Maks. Öljyn virtaus427 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
AsennustyyppiKaukosäädin
Tapojen lukumäärä2
Portin kokoG1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)24.38
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävä painealueAsennustyyppiHinta
ENERPAC PRV3 paineenalennusventtiili 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 - 4350 psiKaukosäädin€1,133.57
ENERPAC PRV3T -paineen säätöventtiili G1 / 4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 - 4350 psiKasetti€964.86
ENERPAC PRV4T -paineen säätöventtiili G1 / 4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 - 2000 psiKasetti€981.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PRV4 Paineensäätöventtiili G1/4 4 GPM
€1,234.03 / yksikkö