ENERPAC PMB1 Press Press Bracket Kit Standard | AF8FMB 25TU83

ENERPAC PMB1 Press Pump Bracket Kit Standard

Varastossa
Tuote: AF8FMB Malli: PMB1Ristiviite: 25TU83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina pumpun kiinnikesarjaa
Kehyksen kapasiteettiKäsikäyttöiset ja pienet ilmapumput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)17.88
Laivan pituus (cm)58.55
Laivan leveys (cm)15.54
HS-koodi8462918090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PMB1 Press Pump Bracket Kit Standard
€449.43 / yksikkö