ENERPAC PACG50S8SMB2 ilmahydraulipumppu, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus paineessa 100 psi | AE6TGA 5UXC0

ENERPAC PACG50S8SMB2 ilmahydraulipumppu, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus 100 psi:llä

Varastossa
Tuote: AE6TGA Malli: PACG50S8SMB2Ristiviite: 5UXC0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,324.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus12 SCFM
Ilmanpaine50 - 125 psi
Hydrauliikan ja ilman suhde45:01:00
Max. Virtaus nimellispaineella120 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Lähtövirtausnopeus 0 psi:llä120 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti2 gal.
Käytettävä öljytilavuus462 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.5
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (120 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (50-125)
    • Polkupyörä (kaksi asentoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHydrauliikan ja ilman suhdeMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus @ 0 psiVenttiilimalliHinta
ENERPAC PACG3002SB ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€1,751.05
ENERPAC PACG30S8S Ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€2,805.31
ENERPAC PACG30S8SMB2 ilmahydraulipumppu, kiinnitys kahdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Pumpun kiinnitys, kaksi D03 venttiiliä€3,744.84
ENERPAC PACG5002SB ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€1,751.05
ENERPAC PACG50S8S ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9 PACG50S8S60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€2,895.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PACG50S8SMB2 ilmahydraulipumppu, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus 100 psi:llä
€3,324.93 / yksikkö