ENERPAC PACG30S8SMB2 ilmahydraulipumppu, kiinnitys kahdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7

ENERPAC PACG30S8SMB2 ilmahydraulipumppu, teline kahdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI

Varastossa
Tuote: AE6TFX Malli: PACG30S8SMB2Ristiviite: 5UXA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,112.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikkapumppu
Ilmankulutus12 SCFM
Ilmanpaine50 - 125 psi
Hydrauliikan ja ilman suhde45:01:00
Max. Virtaus nimellispaineella180 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Lähtövirtaus @ 0 psi180 ov. sisään. / min.
Lähtövirtausnopeus 0 psi:llä180 ov. sisään. / min.
VirtalähdeIlma
Säiliön kapasiteetti2 gal.
Käytettävä öljytilavuus462 ov. sisään.
VenttiilimalliPumpun kiinnitys, kaksi D03 venttiiliä
Venttiilin toimintasolenoidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.366
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8414200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn tilavuus @ 0 PSI (180 ov / min)
    • Käyttöilma PSI (50-125)
    • Polkupyörä (kaksi asentoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHydrauliikan ja ilman suhdeMax. Virtaus nimellispaineellaLähtövirtaus @ 0 psiVenttiilimalliHinta
ENERPAC PACG3002SB ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€1,923.02
ENERPAC PACG30S8S Ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 ov. sisään. / min.180 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€3,021.89
ENERPAC PACG5002SB ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€1,923.02
ENERPAC PACG50S8S ilmahydraulipumppu, kaukoventtiilikiinnitys, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9 PACG50S8S60:01:00120 ov. sisään. / min.120 ov. sisään. / min.Etäkiinnitys€2,926.53
ENERPAC PACG50S8SMB2 ilmahydraulipumppu, 120 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus paineessa 100 psi | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 ov. sisään. / min.--€3,651.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC PACG30S8SMB2 ilmahydraulipumppu, teline kahdelle DO3-venttiilille, 180 tuuman Cu. Kapasiteetti/min Öljyvirtaus, 100 PSI
€4,112.61 / yksikkö