Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91257 Barricade-teippi keltainen / musta 1000ft x 3in | AA7GUC 15Y435

BRADY 91257 Barricade-teippi keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GUC Malli: 91257Ristiviite: 15Y435

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriKeltainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusHinta
BRADY 91256 Barricade-teippi keltainen / musta 200 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GUB 15Y434 91256200ft.€65.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91257 Barricade-teippi keltainen/musta 1000 jalkaa x 3 tuumaa
€124.29 / yksikkö