ENERPAC IPH1234 Hydraulinen puristin 10 tonnin manuaalipumppu 52 tuumaa | AF8FLP 25TU71

ENERPAC IPH1234 Hydraulinen puristin 10 tonnin manuaalinen pumppu 52 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FLP Malli: IPH1234Ristiviite: 25TU71

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,523.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko10 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus10 "
SylinterityyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Mitat C46.75 "
Mitat D5"
Mitat E18.63 "
Mitat F24.88 "
Ulottuvuus J29.75 "
Ulottuvuus K4.25 "
Mitat L7.44 "
Mitta M35 "
Mitat N52 "
Max. Sängyn leveys18.63 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo40 "
Min. Mitta A2.44 "
Mx. Mitta A40 "
Virtalähdemanuaalinen
Virtalähdeventtiilimanuaalinen
Painamalla Speed15 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus2 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.5
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8462918090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoSylinterityyppiMitat HUlottuvuus JMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloHinta
ENERPAC IPE1215 H-kehyksen lattiapuristin 10 tonnia | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€11,911.87
ENERPAC IPA-1220 H -kehyspuristinsarja | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,436.09
ENERPAC IPA-2520 H -kehyspuristinsarja | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPE-10060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,216.10
ENERPAC IPE-5060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,398.13
ENERPAC IPH-1240 H -kehyspuristinsarja | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,590.42
ENERPAC IPH-2531 H -kehyspuristinsarja | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€17,422.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPH1234 Hydraulinen puristin 10 tonnin manuaalinen pumppu 52 tuumaa
€8,523.47 / yksikkö