ENERPAC IPE10010 Hydraulinen puristin 100 tonnin sähköpumppu | AF8FLE 25TU60

ENERPAC IPE10010 hydraulipuristin 100 tonnin sähköpumppu

Varastossa
Tuote: AF8FLE Malli: IPE10010Ristiviite: 25TU60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40,254.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko100 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus10 "
SylinterityyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Mitat B20 "
Mitat C51 "
Mitat D11.69 "
Mitat E35 "
Mitat F51 "
Mitat G5.75 "
Mitat H8.75 "
Ulottuvuus J36 "
Ulottuvuus K8.75 "
Mitat L17.25 "
Mitta M33.13 "
Mitat N76 "
Max. Sängyn leveys35 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo41 "
Min. Mitta A5.5 "
Mx. Mitta A41 "
Virtalähdesähköinen
Virtalähdeventtiilisähköinen
Painamalla Speed20.6 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus1.9 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 798.75
Laivan korkeus (cm)201.93
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)158.75
HS-koodi8462918090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoSylinterityyppiMitat HUlottuvuus JMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloHinta
ENERPAC IPE1215 H-kehyksen lattiapuristin 10 tonnia | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-1220 H -kehyspuristinsarja | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H -kehyspuristinsarja | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPE-10060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H -kehyspuristinsarja | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H -kehyspuristinsarja | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPE10010 hydraulipuristin 100 tonnin sähköpumppu
€40,254.51 / yksikkö