ENERPAC IPA5073 Hydraulinen puristin 50 tonnin ilmapumppu 82 tuuman korkeus | AF8FLD 25TU59

ENERPAC IPA5073 Hydraulinen puristin 50 tonnin ilmapumppu, 82 tuuman korkeus

Tuote: AF8FLD Malli: IPA5073Ristiviite: 25TU59
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36,563.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Koko50 sävyinen.
Sylinterin aivohalvaus13 "
SylinterityyppiKaksitoiminen, hydraulinen paluu
Mitat B18.76 "
Mitat C54 "
Mitat D10.38 "
Mitat E28.75 "
Mitat F42.75 "
Mitat G5"
Mitat H8.75 "
Ulottuvuus J36 "
Ulottuvuus K7.25 "
Mitat L14.38 "
Mitta M30.75 "
Mitat N76 "
Max. Sängyn leveys28.75 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Max. Pystysuuntainen päivänvalo48.56 "
Min. Mitta A7.06 "
Mx. Mitta A48.56 "
VirtalähdeIlma
Virtalähdeventtiilimanuaalinen
Painamalla Speed22.2 tuumaa / s
Nopea etenemisnopeus1 tuumaa / s

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 475.65
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8462918090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoSylinterityyppiMitat HUlottuvuus JMitta MMax. Sängyn leveysMax. Pystysuuntainen päivänvaloHinta
ENERPAC IPE1215 H-kehyksen lattiapuristin 10 tonnia | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€11,911.87
ENERPAC IPA-1220 H -kehyspuristinsarja | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,436.09
ENERPAC IPA-2520 H -kehyspuristinsarja | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
Tarjouspyyntö
ENERPAC IPE-10060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,216.10
ENERPAC IPE-5060 H -kehyspuristinsarja | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 sävyinen.Kaksitoiminen, hydraulinen paluu8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,398.13
ENERPAC IPH-1240 H -kehyspuristinsarja | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,590.42
ENERPAC IPH-2531 H -kehyspuristinsarja | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 sävyinen.Yksinäyttelijä, kevätpaluu13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€17,422.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC IPA5073 Hydraulinen puristin 50 tonnin ilmapumppu, 82 tuuman korkeus
€36,563.48 / yksikkö