ENERPAC FSH-14 Hydraulinen laippasauman levitin, 3.16 tuuman enimmäisleveys | AD9DTV 4PU56

ENERPAC FSH-14 Hydraulinen laippasauman levitin, 3.16 tuuman suurin levitys

Varastossa
Tuote: AD9DTV Malli: FSH-14Ristiviite: 4PU56

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,068.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevitä sylinteri
Koko14 sävyinen.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Maks. Levitän3.16 "
Max. Levittävä voima14 sävyinen.
Nimelliskapasiteetti14 sävyinen.
Öljykapasiteetti4.76 ov. sisään.
VirtalähdeHydraulinen
Kärjen välys0.24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8525
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8414909080
AlkuperämaaNL

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac FSH-14 hydraulilaippasylinteri on suunniteltu putkien huoltotoimenpiteisiin kapeiden putkien laippojen erottamiseen tai materiaalinkäsittely- ja takilasovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on sileä, kitkaton, yhdensuuntainen kiila, joka eliminoi laippavauriot ja levitysvarren vauriot.
  • Siinä on lukittuva kiilarakenne, joka mahdollistaa askeltamattoman taivutuksen ja estää luisumisen liitoksesta.
  • Siinä on porrastettu levitinvarsi, joka leviää täydellä kuormalla.
  • Tässä levittimessä on yksitoiminen sylinteri, jonka öljytilavuus on 4.76 cu.tuumaa ja maksimipaine 10000 XNUMX psi.
  • Se sisältää turvalohkon ja räikkäavaimen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on ohjausjakotukkien tarkoitus?

A. Enerpac AM -sarjan ohjausjakotukit mahdollistavat laippaliitosten samanaikaisen ja tasaisen levittämisen 180 asteen suunnassa.

K. Mitä ovat laippojen huoltotyökalut?

V. Näitä varmistettuja laipan levitystyökaluja käytetään laippoihin, joissa on pieni rako oikean avautumisen varmistamiseksi.

K. Mikä on yksitoiminen sylinteri?

A. Yksitoiminen hydraulisylinteri mahdollistaa hydraulinesteen toiminnan vain männän toisella puolella. Se ulottuu pumpun paineesta ja vetäytyy sisään kuorman tai sisäänrakennetun jousen painon mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiHinta
ENERPAC RC53ST -sylinterin levitys 5 tonnin yksitoiminen | AF7YKV 23NP33 RC53ST2.98 ov. sisään.€1,194.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC FSH-14 Hydraulinen laippasauman levitin, 3.16 tuuman suurin levitys
€8,068.46 / yksikkö