ENERPAC EMV24V60 Akku, 24 VDC, 60 A-hr | CM9JBQ

ENERPAC EMV24V60 Akku, 24 VDC, 60 A-hr

Varastossa
Tuote: CM9JBQ Malli: EMV24V60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,454.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC EMV24V100 Akku, 24 VDC, 100 A-hr | CM9JBP EMV24V100€9,660.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC EMV24V60 Akku, 24 VDC, 60 A-hr
€7,454.81 / yksikkö