ENERPAC EMV24V100 Akku, 24 VDC, 100 A-hr | CM9JBP

ENERPAC EMV24V100 Akku, 24 VDC, 100 A-hr

Varastossa
Tuote: CM9JBP Malli: EMV24V100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,660.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC EMV24V60 Akku, 24 VDC, 60 A-hr | CM9JBQ EMV24V60€7,454.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC EMV24V100 Akku, 24 VDC, 100 A-hr
€9,660.10 / yksikkö