ENERPAC E492 vääntömomentin kerroinlevy 2200 jalkaa-lbs | AH2ZET 30U752

ENERPAC E492 vääntömomentin kerroinlevy 2200 jalkaa-lbs

Varastossa
Tuote: AH2ZET Malli: E492Ristiviite: 30U752

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,824.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin kertoja
Vastaiskun vastainenKyllä
Mitat D4.9 "
Mitat H5.5 "
Mitat L14 "
Koko L15.5 "
Koko L24.9 "
Mitta R1.3 "
Korkeus5.5 "
Syötä Female Square Drive1 / 2 "
Syöttömomentti162 lbs.
Pituus14 "
Max. Lähtömomentti2200 lbs.
Lähtö Male Square Drive1"
YlikuormitussuojaKyllä
Neliön aseman koko1"
Vääntömomentti2980 Nm
Vääntömomentin suhde13,6: 1
Leveys4.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1648
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC E492 vääntömomentin kerroinlevy 2200 jalkaa-lbs
€13,824.01 / yksikkö