Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC ACBS202A -hydrauliakku 7.7 tuumaa tuumaa 5000 psi | AE6TGY 5UXE 1

ENERPAC ACBS202A hydrauliakku 7.7 Cu tuumaa 5000 Psi

Varastossa
Tuote: AE6TGY Malli: ACBS202ARistiviite: 5UXE1
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
€2,324.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvoakku ja ohjausyksikkö
Mitat A4.18 "
Mitat B3.33 "
Mitat GG1 / 4"
Kaasumäärä (Cu.-In.)10.37 ov. sisään.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Max. Nimellisöljyn määrä7.7 ov. sisään.
Esiladattu typen paine1450 psi
Käyttökelpoinen öljykapasiteetti 5000 psi:llä4.51 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8479899865
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tulo SAE (sisään.) (G1 / 4 ")
    • Esiladattu typpipaine (1450 psi)
    • Käyttökelpoinen öljykapasiteetti (4.51 cu. In @ 5000 psi)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC ACBS202A hydrauliakku 7.7 Cu tuumaa 5000 Psi
€2,324.12 / yksikkö