Enerpac A630 pikaliitinsarjaa käytetään nestelinjojen tai letkujen nopeaan ja helppoon liittämiseen tai irroittamiseen erilaisissa sovelluksissa. Se koostuu urosliittimestä ja naarasliittimestä.
Ominaisuudet:
- Enerpac A630 pikaliitinsarjaa käytetään pienten sylintereiden ja käsipumppujen kanssa.
- Tämä Enerpac A630 -pikaliitinsarja on varustettu 1/4 tuuman NPTF-liitännöillä molemmissa päissä uros- ja naarasliittimen yhdistämistä varten.
- Se on varustettu pölysuojalla naaraspäätä varten vuotojen estämiseksi ja roskat poissa.
- Tämä Enerpac A630 -pikaliitinsarja on varustettu nitriilitiivisteillä, jotka estävät vuotoja ja kestävät öljyä, hydraulinesteitä ja muita kemikaaleja.
- Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -25 - 375 astetta F.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean pikaliitinsarjan?
A. Kun valitset pikaliitinsarjaa, ota huomioon tekijöitä, kuten vaadittu koko, paineluokitus ja yhteensopivuus siirrettävän nesteen kanssa.
K. Kuinka varmistan vuotamattoman liitännän pikaliitinsarjalla?
V. Vuotamattoman liitännän saavuttamiseksi varmista, että sekä uros- että naarasliittimet ovat puhtaat ja puhtaat roskista tai vaurioista. Varmista, että liittimet ovat täysin kiinni ja lukittu yhteen. On myös tärkeää käyttää asianmukaisia tiivisteitä tai tiivisteitä.
K. Mikä on tämän Enerpac A630 -pikaliitinsarjan suurin käyttöpaine?
V. Tuotemerkin A630-pikaliitinsarjan suurin käyttöpaine on 10000 psi.