ENERPAC A238 -ketjun vetolevy 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWR 4YDR1

ENERPAC A238-ketjun vetolevy 25 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LWR Malli: A238Ristiviite: 4YDR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€890.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun vetolevy
Sylinterin kapasiteetti12.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä12.5 sävyinen.
Mitat A3 5/16"-12 UN
Mitat B17.75 "
Mitat C4.03 "
Mitat D4.93 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella12.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A132 -ketjulevy 10 tonnin RC-sylintereille AE2LVZ 4YDN3 A1322 1/4"-14 UN12.12 "2.5 "3.12 "5 sävyinen.€449.83
ENERPAC A558 -ketjun vetolevy 5 tonnin RC-sylintereille AE2LXP 4YDU4 A5581 1/2"-16 UN7.75 "1.56 "1.75 "2.5 sävyinen.€512.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A238-ketjun vetolevy 25 tonnin Rc-sylintereille
€890.79 / yksikkö