Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A557 -ketju, jossa koukku 5 tonnin RC-sylintereille AE2LXN 4YDU3

ENERPAC A557-ketju tartuntakoukulla 5 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LXN Malli: A557Ristiviite: 4YDU3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju W / Tartu koukkuun
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.917
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuus kiinnikkeelläKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A141 -ketju, jossa koukku 10 tonnin sylintereille | AE2LWC 4YDN6 A1415 sävyinen.5 sävyinen.€643.52
ENERPAC A218 -ketju tartuntakoukulla 25 tonnin sylintereille | AE2LWP 4YDP8 A218-12.5 sävyinen.€925.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A557-ketju tartuntakoukulla 5 tonnin Rc-sylintereille
€366.21 / yksikkö