ENERPAC A218 -ketju tartuntakoukulla 25 tonnin sylintereille | AE2LWP 4YDP8

ENERPAC A218-ketju tartuntakoukulla 25 tonnin sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LWP Malli: A218Ristiviite: 4YDP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€927.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju W / Tartu koukkuun
Sylinterin kapasiteetti12.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä12.5 sävyinen.
Käytettäväksi sylinteritilavuudella12.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.585
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7315825000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuus kiinnikkeelläKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A141 -ketju, jossa koukku 10 tonnin sylintereille | AE2LWC 4YDN6 A1415 sävyinen.5 sävyinen.€672.18
ENERPAC A557 -ketju, jossa koukku 5 tonnin RC-sylintereille AE2LXN 4YDU3 A5572.5 sävyinen.2.5 sävyinen.€392.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A218-ketju tartuntakoukulla 25 tonnin sylintereille
€927.66 / yksikkö