Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A243 tasainen pohja 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWX 4YDR6

ENERPAC A243 litteä pohja 25 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LWX Malli: A243Ristiviite: 4YDR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€520.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen pohja
Sylinterin kapasiteetti12.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä12.5 sävyinen.
Mitat A2"-11 1/2 NPT
Mitat B6.5 "
Mitat C2.31 "
Mitat D6.5 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella12.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A14 tasainen pohja 10 tonnin RC-sylintereille AE2LWB 4YDN5 A141 1/4"-11 1/2 NPT1.38 "3.5 "5 sävyinen.€242.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A243 litteä pohja 25 tonnin Rc-sylintereille
€520.08 / yksikkö