Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A239 jatkoputki 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWT 4YDR2

ENERPAC A239 jatkoputki 25 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LWT Malli: A239Ristiviite: 4YDR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse jatkoletku
MateriaaliTeräs
Putken pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC A240 jatkoputki 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWU 4YDR3 A240€410.59
ENERPAC A241 jatkoletku 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWV 4YDR4 A241€699.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A239 jatkoputki 25 tonnin Rc-sylintereille
€323.49 / yksikkö