ENERPAC A241 jatkoletku 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWV 4YDR4

ENERPAC A241 jatkoputki 25 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LWV Malli: A241Ristiviite: 4YDR4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€645.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse jatkoletku
MateriaaliTeräs
Putken pituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.018
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC A239 jatkoputki 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWT 4YDR2 A239€285.72
ENERPAC A240 jatkoputki 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LWU 4YDR3 A240€380.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A241 jatkoputki 25 tonnin Rc-sylintereille
€645.67 / yksikkö