Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A200R V-lohko 200 tonnin rullarunkopuristin (pari) | AF8FMA 25TU82

ENERPAC A200R V-lohko 200 tonnin rullarunkopuristin (pari)

Varastossa
Tuote: AF8FMA Malli: A200RRistiviite: 25TU82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,402.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV Lohkosarja
Kehyksen kapasiteetti200 tonnia. Rullakehys
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8462918090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC A130 V -lohkosarja 25 30 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus | AE2LVY 4YDN2 A130€1,328.36
ENERPAC A136 V -lohkosarja 10 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus AE2LWA 4YDN4 A136€1,779.38
ENERPAC A150 V -lohkosarja 50 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus | AE2LWE 4YDN8 A150€1,236.87
ENERPAC A175 V -lohkosarja 75 100 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus | AE2LWG 4YDP1 A175€2,262.89
ENERPAC A200 V-lohko 150-200 tonnin puristimet (pari) | AF8FLZ 25TU81 A200€2,948.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A200R V-lohko 200 tonnin rullarunkopuristin (pari)
€4,402.28 / yksikkö