ENERPAC A175 V -lohkosarja 75 100 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus | AE2LWG 4YDP1

ENERPAC A175 V lohkosarja 75 100 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2LWG Malli: A175Ristiviite: 4YDP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,262.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV Lohkosarja
Kehyksen kapasiteetti100 tonnia. H-kehys
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi8466946585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC A130 V -lohkosarja 25 30 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus | AE2LVY 4YDN2 A130€1,328.36
ENERPAC A136 V -lohkosarja 10 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus AE2LWA 4YDN4 A136€1,779.38
ENERPAC A150 V -lohkosarja 50 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus | AE2LWE 4YDN8 A150€1,236.87
ENERPAC A200 V-lohko 150-200 tonnin puristimet (pari) | AF8FLZ 25TU81 A200€2,948.22
ENERPAC A200R V-lohko 200 tonnin rullarunkopuristin (pari) | AF8FMA 25TU82 A200R€4,402.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A175 V lohkosarja 75 100 tonnin puristimelle - 2 kpl pakkaus
€2,262.89 / yksikkö