Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERGIKETJU I-BFH-10-0 Tuki 0.51 tuuman aaltoputkille | AD9XGH 4VNF4

ENERGY CHAIN I-BFH-10-0 Tuki 0.51 tuuman aallotettua letkua

Varastossa
Tuote: AD9XGH Malli: I-BFH-10-0Ristiviite: 4VNF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoPG10
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliErityisesti formuloidut polyamidit
Temp. alue-40 - 221 F
Letkun koko0.51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoHinta
ENERGIKETJU I-BFH-07-0 Tuki 0.39 tuuman aaltoputkille | AD9XGG 4VNF3 I-BFH-07-0PG070.39 "€3.85
ENERGIKETJU I-BFH-17-0 Tuki 0.83 tuuman aaltoputkille | AD9XGK 4VNF6 I-BFH-17-0PG170.83 "€4.62
ENERGIAKETJU I-BFH-23-0 Tuki 1.12 tuuman aallotettu letku | AD9XGL 4VNF7 I-BFH-23-0PG231.12 "€7.97
ENERGIKETJU I-BFH-29-0 Tuki 1.35 tuuman aallotettu letku | AD9XGM 4VNF8 I-BFH-29-0PG291.35 "€9.66
ENERGIAKETJU I-BFH-36-0 Tuki 1.67 tuuman aaltoputki | AD9XGN 4VNF9 I-BFH-36-0PG361.67 "€13.06
ENERGIKETJU I-BFH-48-0 Tuki 2.15 tuuman aallotettu letku | AD9XGP 4VNG1 I-BFH-48-0PG482.15 "€17.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERGY CHAIN I-BFH-10-0 Tuki 0.51 tuuman aallotettua letkua
€4.00 / yksikkö