ENDOT PGA10041010020-500 Kaasuputki Keltainen 1.315 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa | AD7GVH 4EHF5

ENDOT PGA10041010020-500 Kaasuletku keltainen 1.315 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GVH Malli: PGA10041010020-500Ristiviite: 4EHF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,388.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuputket
VäriKeltainen
Sisällä Dia.1.070 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.1.315 "
Kokonaispituus500ft.
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)32
Temp. alue20 - 140 F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttörajoitukset (vain maakaasu / nestekaasu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Putken kokoHinta
ENDOT PGA07541010020-150 Kaasuputki keltainen 1.05 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa | AD7GVF 4EHF1 PGA07541010020-1500.86 "1.05 "150ft.263 / 4 "€354.51
ENDOT PGA10041010020-150 Kaasuputki Keltainen 1.315 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa | AD7GVG 4EHF3 PGA10041010020-1501.070 "1.315 "150ft.321"€519.04
ENDOT PGA05041010028-150 Kaasuputki keltainen 0.625 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa | AD7GVJ 4EHF6 PGA05041010028-1500.445 "5 / 8 "150ft.211 / 2 "€177.29
ENDOT PGA05041010028-500 Kaasuputki keltainen 0.445 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa | AD7GVK 4EHF7 PGA05041010028-5000.445 "5 / 8 "500ft.211 / 2 "€631.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT PGA10041010020-500 Kaasuletku keltainen 1.315 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa
€1,388.36 / yksikkö