ENDOT PGA05041010028-150 Kaasuputki keltainen 0.625 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa | AD7GVJ 4EHF6

ENDOT PGA05041010028-150 Kaasuletku keltainen 0.625 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GVJ Malli: PGA05041010028-150Ristiviite: 4EHF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuputket
VäriKeltainen
Sisällä Dia.0.445 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaispituus150ft.
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)21
Temp. alue20 - 140 F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttörajoitukset (vain maakaasu / nestekaasu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Putken kokoHinta
ENDOT PGA07541010020-150 Kaasuputki keltainen 1.05 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa | AD7GVF 4EHF1 PGA07541010020-1500.86 "1.05 "150ft.263 / 4 "€354.51
ENDOT PGA10041010020-150 Kaasuputki Keltainen 1.315 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa | AD7GVG 4EHF3 PGA10041010020-1501.070 "1.315 "150ft.321"€519.04
ENDOT PGA10041010020-500 Kaasuputki Keltainen 1.315 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa | AD7GVH 4EHF5 PGA10041010020-5001.070 "1.315 "500ft.321"€1,388.36
ENDOT PGA05041010028-500 Kaasuputki keltainen 0.445 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa | AD7GVK 4EHF7 PGA05041010028-5000.445 "5 / 8 "500ft.211 / 2 "€631.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT PGA05041010028-150 Kaasuletku keltainen 0.625 tuuman ulkohalkaisija 150 jalkaa
€177.29 / yksikkö