EMPIRE RH65BLP Kaasulämmitteinen huonelämmitin 34 tuumaa leveys 20 tuumaa D | AC2VLM 2NCR5

EMPIRE RH65BLP kaasulämmitteinen huoneenlämmitin 34 tuumaa leveys 20 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC2VLM Malli: RH65BLPRistiviite: 2NCR5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,628.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukäyttöinen huonelämmitin
BtuH-tulo65,000
BtuH-lähtö32,500
Syvyys20 "
Lattia venttiilin keskustaan27-3 / 16 "
KaasutyyppiLP
Korkeus29.625 "
SytytysjärjestelmäPiezo Spark seisovalle lentäjälle
Putkikoko3 / 8 "
Turvallisuus OminaisuudetPää- ja ohjauskaasun automaattinen sammutus
Tuuli5"
Tuuletusaukon tyyppiB
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)78.23
HS-koodi7322900030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu (puhallin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöSyvyysKorkeusLeveysHinta
EMPIRE RH50BLP -kaasukäyttöinen huonelämmitin 16 tuumaa D 34 tuuman leveys | AC3BLJ 2RCH2 RH50BLP25,00016 "29.625 "34 "€3,351.00
EMPIRE RH25LP -kaasukäyttöinen huonelämmitin 26 tuumaa H 37 tuuman leveys | AD8PDG 4LGF4 RH25LP17,50018.375 "26 "37 "€2,159.10
EMPIRE RH35LP Kaasulämmitin 26 tuumaa H Lp | AD8PDJ 4LGF6 RH35LP24,50018.375 "26 "37 "€2,401.18
EMPIRE RH50CLP -kaasukäyttöinen huonelämmitin 29-5 / 8 tuuman korkeus | AD8PDL 4LGG1 RH50CLP3500016 "29.625 "34 "€2,157.40
EMPIRE RH65CLP Kaasulämmitin 34 tuuman leveys Lp | AD8PDN 4LGG5 RH65CLP4550020 "29.625 "34 "€2,301.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE RH65BLP kaasulämmitteinen huoneenlämmitin 34 tuumaa leveys 20 tuumaa D
€3,628.91 / yksikkö