EMPIRE RH35LP Kaasulämmitin 26 tuumaa H Lp | AD8PDJ 4LGF6

EMPIRE RH35LP kaasulämmitteinen huoneenlämmitin 26 tuumaa H Lp

Varastossa
Tuote: AD8PDJ Malli: RH35LPRistiviite: 4LGF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,401.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukäyttöinen huonelämmitin
BtuH-tulo35,000
BtuH-lähtö24,500
Syvyys18.375 "
Lattia venttiilin keskustaan18-3 / 16 "
KaasutyyppiLP
Korkeus26 "
SytytysjärjestelmäPiezo Spark seisovalle lentäjälle
Putkikoko1 / 2 "
Turvallisuus OminaisuudetPää- ja ohjauskaasun automaattinen sammutus
Tuuli4"
Tuuletusaukon tyyppiB
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)102.11
HS-koodi7322900030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu (hydraulinen termostaatti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöSyvyysKorkeusLeveysHinta
EMPIRE RH65BLP Kaasulämmitteinen huonelämmitin 34 tuumaa leveys 20 tuumaa D | AC2VLM 2NCR5 RH65BLP32,50020 "29.625 "34 "€3,628.91
EMPIRE RH50BLP -kaasukäyttöinen huonelämmitin 16 tuumaa D 34 tuuman leveys | AC3BLJ 2RCH2 RH50BLP25,00016 "29.625 "34 "€3,351.00
EMPIRE RH25LP -kaasukäyttöinen huonelämmitin 26 tuumaa H 37 tuuman leveys | AD8PDG 4LGF4 RH25LP17,50018.375 "26 "37 "€2,159.10
EMPIRE RH50CLP -kaasukäyttöinen huonelämmitin 29-5 / 8 tuuman korkeus | AD8PDL 4LGG1 RH50CLP3500016 "29.625 "34 "€2,157.40
EMPIRE RH65CLP Kaasulämmitin 34 tuuman leveys Lp | AD8PDN 4LGG5 RH65CLP4550020 "29.625 "34 "€2,301.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE RH35LP kaasulämmitteinen huoneenlämmitin 26 tuumaa H Lp
€2,401.18 / yksikkö