EMPIRE FB20G-tasakatto-asennusalusta 20 tuumaa galvanoitu

Varastossa
Tuote: AH3XCT Malli: FB20GRistiviite: 33PM46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kattoasennus, 20 "sinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)81.79
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EMPIRE FB24G litteä kattoasennusalusta 24 tuumaa sinkitty | AH3TEW 33MH60 FB24GLitteä kattokannatin, 24 "sinkitty€194.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE FB20G-tasakatto-asennusalusta 20 tuumaa galvanoitu
€175.05 / yksikkö