Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMPIRE DRB1 kaasuseinä- ja kattolämmitinpuhallin, 1 nopeus, 120 VAC voltti | CP4LVG 4LFZ4

EMPIRE Seinä- ja kattolämmittimen kaasupuhallin DRB1, 1 nopeus, 120 V AC

Varastossa
Tuote: CP4LVG Malli: DRB1Ristiviite: 4LFZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0825
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EMPIRE GWTB2W Kaasulämmittimen seinä- ja kattopuhallin, 1 nopeutta, 120 VAC Voltti | CP4LVF 48XH60 GWTB2W€626.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE Seinä- ja kattolämmittimen kaasupuhallin DRB1, 1 nopeus, 120 V AC
€431.90 / yksikkö