Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CABOT 140.0001434.007 Puolikiinteä tahraton ruskea tasainen 1gal AC2WUJ 2NTD4

CABOT 140.0001434.007 Puolikiinteä Stain Mission Brown Flat 1gal

Varastossa
Tuote: AC2WUJ Malli: 140.0001434.007Ristiviite: 2NTD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikiinteä kannen tahra
SovellusmenetelmäVain harjalla
LevityslämpötilaYli 50 astetta F
Base Typealkydi
VäriTehtävä Brown
VäriperheBrowns
Kattavuus400 - 600 neliömetriä
Kuiva-aika24 hr.
AltistumisolosuhteetUlkopuoli
Suorittaa loppuunTasainen
Koko1 gal.
pintaPuupinnat
VOC-sisältöVähemmän kuin 550 g / l

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6765
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3208100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäriperheHinta
CABOT 140.0001416.007 Puolikiinteä kannen tahra Uusi Cedar Flat 1gal | AC2WUG 2NTD2 140.0001416.007Uusi setriBrowns€112.85
CABOT 140.0001417.007 Puolikiinteä kannen tahra Uusi Redwood Flat 1gal | AC2WUH 2NTD3 140.0001417.007Uusi RedwoodPunaiset€94.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CABOT 140.0001434.007 Puolikiinteä Stain Mission Brown Flat 1gal
€94.36 / yksikkö