EMBRACO FF10BX -jäähdytyskompressori 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9

EMBRACO FF10BX jäähdytyskompressori 3200 Btuh 115v

Varastossa
Tuote: AE3AUL Malli: FF10BXRistiviite: 5AGZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€467.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytyskompressori
Ampeeria5.3
Pohjalevyn pituus6-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys4"
BtuH3200
Korkeus8"
Hz60
Pituus8"
Linjayhteyden purkutunnus1 / 4 "
Linjayhteyden imutunnus5 / 16 "
Nimellinen HP1/4
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR-12
Aloita korkki. MFD / volttia270 - 324/165
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite115
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9125
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8414304000
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKylmäaineen tyyppiHinta
EMBRACO FF8.5BK -jäähdytyskompressori 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8 FF8.5BK4.23080R-12€393.45
EMBRACO FFI12BX1 -jäähdytyskompressori 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000R-12€499.22
EMBRACO FFI12HBX1 -jäähdytyskompressori 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A€434.25
EMBRACO FF8.5HBK1 -jäähdytyskompressori 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A€478.71
EMBRACO FF10HBX1 -jäähdytyskompressori 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A€547.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMBRACO FF10BX jäähdytyskompressori 3200 Btuh 115v
€467.85 / yksikkö