EMBRACO FF8.5BK -jäähdytyskompressori 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8

EMBRACO FF8.5BK jäähdytyskompressori 3080 Btuh 115v

Varastossa
Tuote: AE3AUK Malli: FF8.5BKRistiviite: 5AGZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytyskompressori
Ampeeria4.2
Pohjalevyn pituus6-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys4"
BtuH3080
Korkeus8"
Hz60
Pituus8"
Linjayhteyden purkutunnus1 / 4 "
Linjayhteyden imutunnus5 / 16 "
Nimellinen HP1/4
Vaihe1
Kylmäaineen tyyppiR-12
Kompressoriöljyn tyyppiAlkybenseeni
Jännite115
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.863
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8414304000
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

Embraco FF8.5BK jäähdytyskompressori on suunniteltu jäähdytyslaitteille, joita käytetään keittiöissä, ravintoloissa sekä elintarvikkeiden ja juomien valmistuslaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Embraco FF8.5BK jäähdytyskompressori on tuuletinjäähdytetty staattisen jäähdytyksen tai pakotetun vedon avulla.
  • Siinä on ylikuumenemisen estävä ylikuumenemissuoja.
  • Tämä kompakti suunniteltu laite varmistaa helpon asennuksen ahtaissa ja vaikeapääsyisissä tiloissa.
  • Se sisältää alkyylibentseenikompressoriöljyä, joka varmistaa erinomaisen hapettumisvakauden ja voitelun.
  • Tämä yksikkö sisältää asennusosat, suojuksen, paalihihnan, releen ja liittimen kannen tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Se tarjoaa 130 Fahrenheit-asteen kondensaatiolämpötilan ja 45 Fahrenheit-asteen haihtumislämpötilan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä aiheuttaa jääkaapin kompressorin vian?

A.

  • Liian paljon tai liian vähän kylmäainetta: Jos järjestelmässä on vähän tai enemmän kylmäainetta, se voi aiheuttaa liikaa rasitusta tai painetta, mikä johtaa kompressorin vaurioitumiseen.
  • Likaiset tai jäätyneet kelat: Patterit auttavat siirtämään lämpöä vaihtovirtajärjestelmän läpi. Kylmäaine voi virrata taaksepäin kompressoriin, jos toinen tai molemmat eivät pysty suorittamaan tätä tehtävää, mikä voi johtaa toimintahäiriöön.
  • Likaantuminen: Öljyvuotot tai öljypumpun viat voivat aiheuttaa öljyn vuotamisen alueilla, joihin sen ei pitäisi päästä, mikä saastuttaa kompressorin. Ilma, kosteus ja lika ovat muita saasteita, jotka voivat vaikuttaa kompressoriin.

K. Mitkä ovat merkkejä huonosta jääkaapin kompressorista?

A.

  • Käydessään kompressori pitää outoa tai kovaa ääntä.
  • Liian usein kompressori käynnistyy ja sammuu.
  • Kompressorin ennenaikainen sammutus.
  • Jääkaappi ei näytä jäähtyvän.
  • Kompressori ylikuumenee.
  • Sähkölaskut ovat liian korkeat.

K. Mitä kaasua on kompressorin sisällä?

A. Kylmä freonkaasu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKylmäaineen tyyppiHinta
EMBRACO FF10BX -jäähdytyskompressori 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9 FF10BX5.33200R-12€467.85
EMBRACO FFI12BX1 -jäähdytyskompressori 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000R-12€499.22
EMBRACO FFI12HBX1 -jäähdytyskompressori 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A€434.25
EMBRACO FF8.5HBK1 -jäähdytyskompressori 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A€478.71
EMBRACO FF10HBX1 -jäähdytyskompressori 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A€547.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMBRACO FF8.5BK jäähdytyskompressori 3080 Btuh 115v
€393.45 / yksikkö