Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1601E56C Yksikkölaakeri Tuulettimen moottori 1/106 HP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1601E56C Yksikön laakerin tuulettimen moottori 1/106 hv 1600 rpm

Varastossa
Tuote: AH4UUV Malli: UTBCF1601E56CRistiviite: 35LM21

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3-15 / 32 "
Pulttiympyrän halkaisija.2-13 / 16 "
Johdon pituus15 "
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit0.19
HP1/106
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4 13 / 64 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäin
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1600
Lähtöteho7
Kokonaispituus4 39 / 64 "
Vaihe1
Plug Type2. kierros
Joustava rengas Dia.2.125 "
Rengas Dia.2-1 / 8 "
Kierroslukualue1601-1700
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus13 / 32 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräRungon halkaisijaJohdon pituusPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin asennusasentoMoottorin akselin suunnitteluHinta
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTB1CB1551EM56 Yksikkö Laakeri Moottori Ecm 7/16 tuuman pituusyksikkö | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56ECM-yksikön laakerimoottori3.5 "-3.75 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatkierteitetyt€167.49
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTB1CC1551EM56 Yksikkölaakeri Moottori Ecm 7/16 tuumaa Pituus | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56ECM-yksikön laakerimoottori3.5 "-3.75 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoKaikki kulmatkierteitetyt€212.80
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1701E56C Yksikkö Laakeri Tuulettimen moottori 1/86 HP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56CYksikön laakerin moottori3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinkierteitetyt€178.71
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1551E56C Yksikkölaakeri Tuulettimen moottori 1/62 HP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56CYksikön laakerin moottori3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinkierteitetyt€169.61
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1701E56C Yksikkölaakeri Tuulettimen moottori 1/57 HP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23 UTBCF1701E56CYksikön laakerin moottori3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMTäysin suljettu ilmanvaihtoVaaka- tai pystysuora akseli ylöspäinkierteitetyt€178.53
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-OL50EM16H Yksikkölaakerimoottori 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16HYksikön laakerin moottori3.875 "35 "5.593Varjostettu pylväsOpen Air-OverVaakasuoraAvain€175.32
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-OL50EM26H Yksikkölaakerimoottori 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26HYksikön laakerin moottori3.875 "35 "5.593Varjostettu pylväsOpen Air-OverVaakasuorakierteitetyt€167.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1601E56C Yksikön laakerin tuulettimen moottori 1/106 hv 1600 rpm
€178.71 / yksikkö